Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173020
Cod. Produttore
14173020
Cod. EAN
8021944074621

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non indicate
  • Tipo: Frangiluce 1 Simmetrico
  • Applicazione: non specificata
  • Certificazioni: non indicate
Copertura in alluminio progettata per garantire un'uscita della luce diretta con una ripartizione simmetrica, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dell'illuminazione. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza, mentre la finitura senza trama perforata e senza riflettore perforato contribuisce a una distribuzione uniforme della luce. Questo accessorio rappresenta una soluzione funzionale e affidabile per l'ottimizzazione dell'illuminazione in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0651 Frangiluce GUELL 1 Simmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Frangiluce GUELL 1 Simmetrico per illuminazione esterni