Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173120
Cod. Produttore
14173120
Cod. EAN
8021944074614

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL
  • Tipo: Frangiluce asimmetrico
  • Modello: A0652
  • Design: 1/A
  • Applicazione: Protezione luce
  • Forma: Asimmetrico
  • Uso: Esterno/Interno
  • Installazione: Facile
Frangiluce realizzato in alluminio, progettato per un'uscita della luce diretta con una ripartizione asimmetrica, ideale per il controllo dell'illuminazione in ambienti tecnici. La struttura è priva di trama e riflettore perforato, garantendo una distribuzione luminosa precisa e senza dispersioni. Questo accessorio si distingue per la sua robustezza e funzionalità, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della luce in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0652 Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico illuminazione tecnica esterni