Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q504.701.0
Cod. Produttore
3.Q504.701.0
Cod. EAN
8025550669042

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLAD.XS FR.9LED W.DALI 2700K FLOD
Il GU3.Q504.701.0 è un innovativo apparecchio di illuminazione a LED, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo modello presenta un design elegante e moderno, integrando 9 LED che garantiscono una luminosità ottimale, ideale per ambienti sia domestici che commerciali. La tecnologia DALI consente un facile controllo e regolazione della luce, rendendo questo apparecchio perfetto per creare atmosfere personalizzate. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.Q504.701.0 è progettato per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo una rapida integrazione in qualsiasi progetto di illuminazione. Con questo dispositivo, l'illuminazione diventa non solo funzionale, ma anche un elemento di design che arricchisce gli spazi.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

15

Flusso Nominale

1150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

65x65x50

Produttore

INC.LASER BLAD.XS FR.9LED W.DALI 27