Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q496.743.0
Cod. Produttore
3.Q496.743.0
Cod. EAN
8025550668588

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLAD.XS FR.5LED W.DALI 3000K FLOD
INC.LASER BLAD.XS FR.5LED W.DALI 30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,8

Flusso Nominale

790

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

100x28x50

Produttore

INC.LASER BLAD.XS FR.5LED W.DALI 30