Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q474.743.0
Cod. Produttore
3.Q474.743.0
Cod. EAN
8025550667567

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.2700K FLOO
INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Pressofusione di zama e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,9

Flusso Nominale

450

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

64x28x50

Produttore

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.27