Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q510.747.0
Cod. Produttore
3.Q510.747.0
Cod. EAN
8025550669431

Informazioni di prodotto

INC.LAS.BLAD.XS FR.10LED W.DALI 3000K WIDEF
INC.LAS.BLAD.XS FR.10LED W.DALI 300Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19

Flusso Nominale

1550

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

190x28x50

Produttore

INC.LAS.BLAD.XS FR.10LED W.DALI 300