Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q510.701.0
Cod. Produttore
3.Q510.701.0
Cod. EAN
8025550669400

Informazioni di prodotto

INC.LAS.BLAD.XS FR.10LED W.DALI 3000K WIDEF
Il prodotto GU3.Q510.701.0 è un'innovativa lampada a LED progettata per l'illuminazione di ambienti interni. Con una potenza di 10W e una tecnologia DALI, offre un'illuminazione versatile e regolabile, ideale per creare atmosfere personalizzate. La sua struttura è realizzata in materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La lampada è dotata di un design elegante e moderno, con una finitura bianca che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. La tecnologia LED non solo assicura un notevole risparmio energetico, ma anche una lunga vita utile, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo prodotto è perfetto per uffici, negozi e spazi commerciali, dove la qualità della luce e l'efficienza energetica sono fondamentali. Con un grado di protezione adeguato, è adatta anche per ambienti con requisiti specifici di sicurezza.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19

Flusso Nominale

1550

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

190x28x50

Produttore

INC.LAS.BLAD.XS FR.10LED W.DALI 300