Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q461.747.0
Cod. Produttore
3.Q461.747.0
Cod. EAN
8025550666799

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED W/W.3000K MEDI
INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED W/W.30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione di zama e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2

Flusso Nominale

170

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

28x28x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED W/W.30