Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351323
Cod. Produttore
351323
Cod. EAN
8005543449318

Informazioni di prodotto

fr av grandang 2pls doppia fila allstreet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale A/V grandangolare 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7037

numero di unità verticali

1

altezza

91 mm

profondità

16.6 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

114 mm

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

verticale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

FR AV GRANDANG 2PLS DOPPIA FILA ALL