Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
diametro esterno
60,5 mm
Resistente all'olio
resistente ai raggi UV
diametro interno
52 mm
resistenza alla compressione
320 N
protezione antincendio secondo UL 94
HB
materiale di rivestimento
Senza guaina
materiale
PVC
diametro nominale
51 mm
grado di protezione (IP)
IP66
comportamento alla piegatura
Pieghevole
omologazione secondo DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
5 ... 60 °C
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile