› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 40 GRI

Cod. Rexel LEFP2040
Cod. Produttore FP2040
Cod. EAN 8009561091887

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 40,5 mm
  • Diametro esterno: 48,5 mm
  • Raggio curvatura: 140 mm
  • Indice protezione IP: IP66 / IP44
  • Temperatura operativa: +5° a +60° C
  • Resistenza ai raggi UV: Buona per usi interni
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 40,5 Diametro esterno: 48,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

48,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

40,5 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 40 GRI