› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 27 NER

Cod. Rexel LEFP2027N
Cod. Produttore FP2027N
Cod. EAN 8009561091849

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 27 mm
  • Diametro esterno: 33,5 mm
  • Raggio curvatura: 80 mm
  • Indice protezione: IP66/IP44
  • Temperatura operativa: +5°/+60° C
  • Resistenza UV: Buona per uso interno
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 27 Diametro esterno: 33,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

33,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

27 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 27 NER