› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 27 GRI

Cod. Rexel LEFP2027
Cod. Produttore FP2027
Cod. EAN 8009561091832

Informazioni principali

  • Diametro interno: 27 mm
  • Diametro esterno: 33,5 mm
  • Materiale: PVC plastificato
  • Serie: RTA
  • Raggio di curvatura: 80 mm
  • Indice protezione: IP66/44
  • Temperatura operativa: +5°C a +60°C
  • Autoestinguente: Sì IEC 61386

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 27 Diametro esterno: 33,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

33,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

27 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 27 GRI