› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 16 NER

Cod. Rexel LEFP2016N
Cod. Produttore FP2016N
Cod. EAN 8009561091801

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 16 mm
  • Diametro esterno: 21 mm
  • Raggio curvatura: 50 mm
  • Indice protezione IP: IP66 / IP44
  • Temperatura operativa: +5°C a +60°C
  • Autoestinguente secondo IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 16 Diametro esterno: 21

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

16 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 16 NER