Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFP2016
Cod. Produttore
FP2016
Cod. EAN
8009561091795

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 16 mm
  • Diametro esterno: 21 mm
  • Raggio curvatura: 50 mm
  • Indice protezione: IP66 con connettori 2000METAL
  • Temperatura operativa: +5°C / +60°C
  • Autoestinguente: Sì, IEC 61386
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 16 Diametro esterno: 21

colore

Grigio

diametro esterno

21 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

16 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 16 GRI