› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 10 GRI

Cod. Rexel LEFP2010
Cod. Produttore FP2010
Cod. EAN 8009561091757

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 15,5 mm
  • Raggio curvatura: 30 mm
  • Protezione IP: IP66 con connettori 2000METAL
  • Temperatura operativa: +5°C a +60°C
  • Autoestinguente: Sì secondo IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 10 Diametro esterno: 15,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

15,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

10 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D 10 GRI