› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 45 GRIGIO

Cod. Rexel LEFP45
Cod. Produttore FP45
Cod. EAN 8009561091986

Informazioni principali

  • Descrizione: FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 45 GRIGIO
  • Materiale: PVC spiralato pesante
  • Superficie interna: liscia
  • Diametro interno: 45 mm
  • Diametro esterno: 51 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

51 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

45 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 45 GRIGIO