Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFP28
Cod. Produttore
FP28
Cod. EAN
8009561091948

Informazioni di prodotto

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 28 Diametro esterno: 33

colore

Grigio

diametro esterno

33 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

28 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

Fp-Guidacavo Spiralato D 28 Grigio Bticino Spa