› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 21 NERO

Cod. Rexel LEFP21N
Cod. Produttore FP21N
Cod. EAN 8009561091931

Informazioni principali

  • Descrizione: FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 21 NERO
  • Diametro interno: 21 mm
  • Diametro esterno: 25,5 mm
  • Materiale: PVC spiralato pesante
  • Superficie interna: liscia per scorrimento
  • Colore: nero
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 21 Diametro esterno: 25,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

25,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

21 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 21 NERO