Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFOXBOX3
Cod. Produttore
FOXBOX3
Cod. EAN
8050040861965

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68/IP69
  • Diametro cavi: 8-18 mm
  • Dimensioni esterne: 180x135x45 mm
  • Dimensioni interne: 79x60x32 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Gel: Halogen-free, UL 94-HB
  • Chiusura: a ganci a scatto
  • Serie: FOX BOX 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di giunzione a T con camera perimetrale preriempita con gel, completa di dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x135x45. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): Diametro min.-max. cavi (mm): 8-18

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

6 ... 18 mm

diametro del cavo di derivazione

6 ... 18 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

1,5 ... 6 mm²