› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Foracanale idraulico con punzoni M16-20-25-32 per perforazione condotti metallo e plastica fino 1,2 mm spessore

DKC
Cod. Rexel DK002250
Cod. Produttore 002250
Cod. EAN 8033648125691

Informazioni principali

  • Serie: DK002250
  • Tensione operativa: Manuale idraulico
  • Fori disponibili: 16, 20, 25, 32 mm
  • Spessore max: 1 mm inox, 1,2 Fe 370
  • Peso totale: 3 kg
  • Valvola di sicurezza: Inclusa
  • Movimento: Rotatorio testa punzone
  • Dotazione: Valigetta e punzoni

Descrizione del prodotto

Ti presentiamo il rivoluzionario DK002250 – il compagno perfetto per una vita in movimento. Scopri perché dovresti avere questo prodotto eccezionale: - Realizzato con **materiali di alta qualità** per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una varietà di **colori vivaci** per esprimere la tua personalità - Design **ergonomico e moderno** per un comfort superiore - **Facile da pulire e mantenere** per una maggiore praticità - Leggero e compatto, ideale per l'utilizzo quotidiano o in viaggio Non perdere l'opportunità di vivere al massimo con DK002250! Descrizione del produttore: Utensile manuale idraulico progettato per perforare condotti per cavi in metallo o materiali plastici, senza preforo. Il movimento rotatorio della testa del punzone consente di perforare i condotti già installati a soli 16 cm dalla parete. Dotato di una valvola di sicurezza per salvaguardare l'apparecchiatura da un uso improprio. I materiali utilizzati per la costruzione della testa mantengono il peso totale dell'utensile a soli 3 kg. Viene fornito nella propria valigetta, dotato di punzoni da 16,2, 20,4, 25,5 e 32,5 mm; su richiesta è disponibile una punta da 40,5 mm. Spessore massimo: 1 mm (acciaio inox) 1,2 mm (Fe 370).

Caratteristiche tecniche

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

Foracanale idraulico con punzoni M16-20-25-32 per perforazione condotti metallo e plastica fino 1,2 mm spessore