› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

FONDO UNICO 800X600

DKC
Cod. Rexel S3RZFUC86
Cod. Produttore RZFUC86
Cod. EAN 8033603072732

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Materiale: lamiera acciaio zincata
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Grado protezione: IP65
  • Normativa: EN 60529/IEC EN 62208
  • Accessori: guarnizione e montaggio
  • Serie: CQE e CAE
  • Uso: fondo unico per armadi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

FONDO UNICO 800X600