Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZFUC84
Cod. Produttore
RZFUC84
Cod. EAN
8033603072718

Informazioni di prodotto

Fondo unico per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 400 mm (LxP)
Descrizione del produttore: Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.

colore

Zinco

larghezza

800 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato