›

FONDO UNICO 1200X500

DKC
Cod. Rexel S3RZFUC125
Cod. Produttore RZFUC125
Cod. EAN 8033603114241

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Protezione: IP65
  • Normativa: EN 60529/IEC 62208
  • Guarnizione: Inclusa per tenuta IP
  • Accessori: Per montaggio
  • Serie: CQE e CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

1200 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

FONDO UNICO 1200X500