›

FONDO UNICO 1000X500

DKC
Cod. Rexel S3RZFUC105
Cod. Produttore RZFUC105
Cod. EAN 8033603097582

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x500 mm
  • Materiale: acciaio zincato 20/10
  • Grado protezione: IP65
  • Standard: EN 60529 / IEC EN 62208
  • Guarnizione: tenuta IP
  • Accessori: per montaggio inclusi
  • Applicazione: armadi CQE e CAE
  • Serie: S3RZFUC105

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

1000 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

FONDO UNICO 1000X500