›

FONDO QUADRO 4 H1800 L370

Cod. Rexel HLFC119
Cod. Produttore FC119
Cod. EAN 3250612531196

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fondo autoportante per quadro 4, altezza 1800 e larghezza 370 mm, ideale come base strutturale per armadi elettrici. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, offre robustezza e affidabilità. Corrente nominale In 630 A, corto circuito 35 kA, tensione nominale e di isolamento 690 V. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantisce sicurezza e prestazioni in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

370 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

9010

Adatto per armadi di larghezza

370 mm

Adatto per armadi di profondità

270 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete posteriore

Serie

QUADRO 4

FONDO QUADRO 4 H1800 L370