Prodotti /

Cod. Rexel
S3RZFPC800
Cod. Produttore
RZFPC800
Cod. EAN
8033603072602

Informazioni di prodotto

Profili di guarnizione tenuta fondo universali, larghezza 800 mm
Descrizione del produttore: Profili di guarnizione tenuta fondo universali. Permettono il passaggio dei cavi tra le lamiere di fondo, fornendo al contempo un adeguato grado di protezione. Mantengono il grado di protezione dell'armadio se montate a regola d'arte.

colore

Zinco

larghezza

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato