›

FONDO PASSACAVI LARGH. 600

DKC
Cod. Rexel S3RZFPC600
Cod. Produttore RZFPC600
Cod. EAN 8033603072596

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo tenuta fondo
  • Funzione: Passaggio cavi
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Applicazione: Universale per armadi
  • Installazione: A regola d’arte
  • Serie: S3RZFPC600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profili di guarnizione tenuta fondo universali. Permettono il passaggio dei cavi tra le lamiere di fondo, fornendo al contempo un adeguato grado di protezione. Mantengono il grado di protezione dell'armadio se montate a regola d'arte.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

FONDO PASSACAVI LARGH. 600