Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZFPC1600
Cod. Produttore
RZFPC1600
Cod. EAN
8033603072572

Informazioni di prodotto

Profili di guarnizione tenuta fondo universali, larghezza 1600 mm
Descrizione del produttore: Profili di guarnizione tenuta fondo universali. Permettono il passaggio dei cavi tra le lamiere di fondo, fornendo al contempo un adeguato grado di protezione. Mantengono il grado di protezione dell'armadio se montate a regola d'arte.

colore

Zinco

larghezza

1600 mm

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Produttore

DKC

FONDO PASSACAVI LARGH. 1600