Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP80106
Cod. Produttore
MIP80106
Cod. EAN
3606480151002

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero moduli: 6 moduli 18 mm
  • Installazione: Ad incasso
  • Dimensioni: 162x228x98 mm
  • Materiale: Tecnoplastica resistente
  • Grado protezione: IK07
  • Temperatura: -25°C…60°C
  • Serie: Resi9 MP

Documentazione tecnica

Scatola da incasso Resi9 MP per 6 moduli da 18 mm, progettata per l'installazione in centralini ad incasso. Realizzata in tecnoplastica resistente con parte posteriore in materiale ignifugo con resistenza al fuoco fino a 650 °C. Dimensioni compatte con larghezza parete di 162 mm, altezza 228 mm e profondità 80 mm. Dotata di fori pretranciati per l'ingresso cavi, senza coperchio né porta, senza serratura. Grado di protezione IK07 e temperatura di esercizio da -25 a 60 °C. Corrente nominale di 63 A. Prodotto conforme alle normative CEI 60670-1, CEI 60670-24, EN 50102 e IEC 60695-2-11, conforme alla direttiva RoHS con materiali privi di alogeni e PVC. Design funzionale e durevole, ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È dedicato a un involucro con 1 fila di 6 moduli di 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 162 mm x (H) 228 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

162 mm

altezza

228 mm

profondità

98 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

6

grado di protezione (IP)

IP40

corrente nominale (In)

63 A

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Resi9 MP

Produttore

Fondo incasso RESI9 MP 1 fila 6 moduli residenziale