Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40687PM
Cod. Produttore
GW40687PM
Cod. EAN
8034035068416

Informazioni di prodotto

Green Wall è il sistema ideale per installazioni rapide e affidabili su pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e alle soluzioni brevettate GEWISS.
  • Risparmio di tempo con cassette e centralini predisposti per dispositivi domotici.
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e conformi alle normative CEI.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto sicuro e duraturo con materiali Halogen Free e GWT 850°C.
  • Compatibilità con sistemi domotici per maggiore efficienza energetica.
  • Estetica pulita e integrazione perfetta nelle pareti in cartongesso.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

288 mm

altezza

380 mm

profondità

80 mm

profondità di incasso

85 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

85 mm

larghezza di montaggio

288 mm

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

FONDO DA INCASSO GREENWALL PER CENTRALINO SERIE 40 CDKI - PER CARTONGESSO - 24 (12x2) MODULI