Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305161
Cod. Produttore
305161
Cod. EAN
8018367650815

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo e staffa in alluminio pressofuso verniciato per una facile e robusta installazione
  • Staffa regolabile per un posizionamento preciso
  • Pressacavo M20x1.5 adatto a cavi Ø 7 - Ø 12 mm per un cablaggio semplice e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • LED ad alta potenza con elevato flusso luminoso per un’illuminazione efficiente
  • Diffusore in vetro extrachiaro temperato per una luce uniforme e di qualità
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1960 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

adatto per montaggio a parete

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

materiale della copertura

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

50 mm

lunghezza

300 mm

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Antracite

portalampada

Altro

larghezza

220 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA