Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFNQ-15
Cod. Produttore
FNQ-15
Cod. EAN
5027590060479

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 15A
  • Tipo di fusibile: Midget
  • Classe di protezione: RK1
  • Dimensioni: 1.25"x0.25"
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Standard: UL Listed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BUSS MIDGET FUSE

Serie

Bussmann Series