Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFNQ-10
Cod. Produttore
FNQ-10
Cod. EAN
5027590060455

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FNQ-10 BUSS MIDGET FUSE
  • Tensione nominale: 10 kA
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: Bussmann Series
  • Tipo fusibile: Midget
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Dimensioni compatte: Standard midget
  • Applicazione: Protezione circuiti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BUSS MIDGET FUSE

Serie

Bussmann Series