Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11567
Cod. Produttore
B11567
Cod. EAN
8010730005673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FMPVF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD
  • Serie: FMP
  • Colore: Verde
  • Tipo tubo: Corrugato pieghevole
  • Caratteristica: Autoestinguente
  • Con tirafilo: Sì
  • Codice prodotto: BOB11567
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FMPVF 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VERDE

colore

Verde

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14,1 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMP

Produttore

FMPVF 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VERDE