Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11565
Cod. Produttore
B11565
Cod. EAN
8010730005734

Informazioni di prodotto

FMPV32 T.CORR.PIEG.AUT VERDE 3321

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 verde FMPV32

colore

Verde

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24,3 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMP

Produttore

FMPV 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VERDE