Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11556
Cod. Produttore
B11556
Cod. EAN
8010730009787

Informazioni di prodotto

FMPM25 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 marrone FMPM25

colore

Marrone

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18,3 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMP

Produttore

FMPM 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 MARRONE