Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11555
Cod. Produttore
B11555
Cod. EAN
8010730009770

Informazioni di prodotto

  • Serie: FMP
  • Tipo: Tubo corrugato
  • Caratteristica: Pieghevole
  • Autoestinguente: Sì
  • Colore: Marrone
  • Modello: FMPM 20
  • Lunghezza: 33 metri
  • Codice prodotto: BOB11555

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FMPM 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 MARRONE

colore

Marrone

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14,1 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMP

Produttore

FMPM 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 MARRONE