Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11551
Cod. Produttore
B11551
Cod. EAN
8010730005758

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 lilla con tirafilo FMPLF20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 20 mm, lilla. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza. Dotato di sonda tirafilo in acciaio.

colore

Viola

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14,1 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMPF

Produttore

FMPLF 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VIOLA