Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11544
Cod. Produttore
B11544
Cod. EAN
8010730019489

Informazioni di prodotto

FMPBF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 bianco con tirafilo FMPBF25

colore

Bianco

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18,3 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMPF

Produttore

FMPBF 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 BIANCO