Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10314
Cod. Produttore
B10314
Cod. EAN
8010730000043

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP32

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 32 mm, nero. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24,3 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMP

Produttore

FMP 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 NERO