Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10300
Cod. Produttore
B10300
Cod. EAN
8010730000029

Informazioni di prodotto

FMP20 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP20

colore

Nero

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14,1 mm

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

PVC

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

FMP

Produttore

FMP 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 NERO