Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE52103
Cod. Produttore
52103
Cod. EAN
8002219581013

Informazioni di prodotto

FLUO T8 HL TRIMAX 18W G13 865
FLUO T8 HL TRIMAX 18W G13 865
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

flusso luminoso

1300 lm

base

GU10

temperatura del colore

6500 K

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

angolo di irraggiamento

360

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

durata di vita nominale media

15000 h