Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5265319
Cod. Produttore
5265319
Cod. EAN
0195112016602

Informazioni di prodotto

Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il software Fluke TruTest è concepito per eliminare gli inconvenienti associati alla gestione dati e alla generazione di report tradizionali dei sistemi elettrici. Che desideri testare le apparecchiature in un ufficio, verificare le riparazioni in un'officina o eseguire ispezioni visive annuali, una corretta gestione dei dati è fondamentale per generare report di facile comprensione. Compatibile con un elenco sempre più numeroso di dispositivi di test e misura Fluke e Beha-Amprobe, il software TruTest consente di importare in modo rapido e semplice i risultati delle misurazioni direttamente dagli strumenti di misura, gestire i file trasferiti dagli strumenti o inserire manualmente i dati secondo necessità.

ampliamenti settoriali e tecnologici

Non disponibile

numero max. di client

1

numero di lingue online/runtime

5

numero di lingue di progettazione/runtime

5

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione

5

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

gruppi di utenti (protezione con password) possibili

sistema di segnalazione

Integrato

archivio utenti/gestione ricette

Integrato

sistema di reportistica/sistema di registro

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Non disponibile

database SQL

Integrato

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

2,3 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

2000 MEGABYTE

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

2,3 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di progettazione

2000 MEGABYTE

commutazione di lingua possibile

adatto per sistema operativo Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

Adatto per sistema operativo Windows 10

Serie

FTT

Produttore

FLUKE TRUTEST LICENZA SOFTWARE - AD