Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
tecnica di innesto
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
punta per test
connettore di cavi di misura
capacità di carico corrente
10 A
materiale isolante
PVC
categoria circuito di misura
CAT III
tipo di accessori
EV022505
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te