Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKTL940
Cod. Produttore
TL940
Cod. EAN
0095969106955

Informazioni di prodotto

Fluke TL940 Puntali mini uncino, banana 4mm R+N
Le mini pinze possono essere collegate ai conduttori dei componenti con diametro massimo di 1,5 mm. 1 paio (rosso/nero) di puntali con connettore maschio a banana impilabili da 4 mm e mini ganci.

tecnica di innesto

4 mm

cavo di misura

connettore di cavi di misura

capacità di carico corrente

8 A

materiale isolante

PVC

tipo di accessori

EV017101