Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
batteria
indicatore di passaggio
non pertinente
lunghezza
265 mm
indicatore di tensione
LED
indicatore di fase unipolare
riconoscimento tensione senza contatto
illuminazione del punto di misura
categoria circuito di misura
CAT IV
tipo di prova
unipolare
intervallo di misura della tensione
90 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te