Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
tipo di corrente
corrente continua/alternata
selezione intervallo di misura
manuale
intervallo di misura corrente/AC
0.5 A 400 A
intervallo di misura corrente/DC
apertura della pinza
30 mm
esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro
categoria circuito di misura
CAT III
tensione massima categoria circuito di misura
600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te