Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKI400S
Cod. Produttore
I400S
Cod. EAN
0095969268585

Informazioni di prodotto

Fluke i400s Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita BNC 1mV/A
Complemento ideale per l'oscilloscopio o l'analizzatore di rete per misure fino a 400 A CA. Pinza amperometrica disponibile solo con classe di sicurezza CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Appositamente progettata per offrire la massima funzionalità in una forma compatta. Letture di corrente accurate senza interruzione del circuito. Impugnatura stampata in gomma morbida antiscivolo. Adattatore opzionale BNC/banana PM9081/001 per multimetri digitali. Due intervalli: 40 A e 400 A, uscita 10 e 1 mV/Amp Ø massimo conduttore 32 mm.

tipo di corrente

corrente alternata

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.5 A 400 A

apertura della pinza

32 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

Fluke i400s Pinze amperometriche AC con portata da 40 A a 400 A