Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
ampliamenti settoriali e tecnologici
non disponibile
numero max. di client
1
numero di lingue di progettazione/runtime
7
numero di lingue dell’interfaccia di progettazione
biblioteca di oggetti di blocco
archivio utenti/gestione ricette
integrato
sistema di reportistica/sistema di registro
funzione diagnostica+E3115 di processo
database SQL
min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime
0.1 GHz
min. memoria principale, sistema di runtime
32 MByte
sistema operativo di runtime, Windows 2000
min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione
min. memoria principale, sistema di progettazione
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista
sistema operativo di runtime, Windows Vista
rappresentazione trend
adatto per sistema operativo Windows 7
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7
adatto per il sistema operativo Windows 8
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te